SIEMENS - SIPLUS NET SCALANCE XC216-4C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12164BS007AC2
Managebar - Ja
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 150 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111717
Sonepar Artikelnummer
121123534
Hersteller Artikelnummer
6AG12164BS007AC2
Hersteller Typ
6AG1216-4BS00-7AC2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12164BS007AC2
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
150 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.520 kg
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- 12x 10/100 Mbit/s RJ45-Ports
- 4x 1000 Mbit/s Comboports (nutzt entweder 1000 Mbit/s SFPs oder 10/100/1000 Mbit/s RJ45 Ports)
- 1x Konsolen-Port
- Diagnose-LED
- Redundante Spannungsversorgung
- Montage: Hut-/S7-Profilschiene/Wand
- Redundanzfunktionen
- OfficeFeatures: RSTP, VLAN, ...
- PROFINET IO-Device
- Schutz: Schützt Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen und Schadgasen
- Zuverlässigkeit bei automatisierten Aufgaben
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch robuste Bauweise
SIPLUS NET SCALANCE XC216-4C based on 6GK5216-4BS00-2AC2
Der SIPLUS NET SCALANCE XC216-4C ist ein managebarer Layer 2 IE Switch, der unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässige Automatisierungslösungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


