Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS PS DC-USV 24V/15A based on 6EP1931-2EC21 mit Conformal Coating, -25…+6...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS PS DC-USV 24V/15A based on 6EP1931-2EC21 mit Conformal Coating, -25…+6...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG19312EC212AA0

  • Ausgangsspannung - 19 .. 28.5 V

  • Ausgangswirkleistung - 360 W

  • USV-Technologie - Offline

  • Höhe - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948448205

Sonepar Artikelnummer

121122831

Hersteller Artikelnummer

6AG19312EC212AA0

Hersteller Typ

6AG1931-2EC21-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG19312EC212AA0

Ausgangsspannung:

19 .. 28.5 V

Ausgangswirkleistung:

360 W

USV-Technologie:

Offline

Höhe:

125 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

125 mm

Gewicht:

0.4 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.469 kg

    SIPLUS PS DC-USV 24V/15A based on 6EP1931-2EC21 mit Conformal Coating

    Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Stromversorgung: 24V/15A
    • Temperaturbereich: -25…+60°C
    • Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
    • Schutz gegen Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiger Schutz für Automatisierungsaufgaben in extremen Umgebungen
    • Erhöhte Investitionssicherheit durch robustes Design
    • Geeignet für die Verwendung in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie