SIEMENS - SIPLUS PS DC-USV-Modul 24V/40A based on 6EP1931-2FC21 mit Conformal Coating, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19312FC217AA0
Ausgangsspannung - 19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung - 960 W
USV-Technologie - Offline
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948575512
Sonepar Artikelnummer
121122833
Hersteller Artikelnummer
6AG19312FC217AA0
Hersteller Typ
6AG1931-2FC21-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19312FC217AA0
Ausgangsspannung:
19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung:
960 W
USV-Technologie:
Offline
Höhe:
125 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
1.1 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.078 kg
- Modultyp: 6EP1931-2FC21
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Eingang: DC 24V/43A
- Ausgang: DC 24V/40A
- Besonderheit: Conformal Coating
- Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen wie extremen Temperaturen und Schadgasen.
- Erhöhte Investitionssicherheit für Automatisierungsprojekte.
- Verlässlicher Betrieb in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen.
SIPLUS PS DC-USV-Modul 24V/40A
Das SIPLUS PS DC-USV-Modul bietet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für Automatisierungskomponenten unter extremen Bedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


