SIEMENS - SIPLUS PS PSE200U 10A based on 6EP1961-2BA41, -25...+70°C, 4-kanalig, DC 24V/10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19612BA417AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.253 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618062507
Sonepar Artikelnummer
121122854
Hersteller Artikelnummer
6AG19612BA417AA0
Hersteller Typ
6AG1961-2BA41-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19612BA417AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.253 kg
- Basierend auf 6EP1961-2BA41
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -25…+70°C
- SELECTIVITY Module 4 kanalig
- 4-kanaliger Eingang: DC 24V
- Ausgang: DC 24V/10A je Kanal
- Ausgangsstrom einstellbar von 3-10A mit Status-Meldung je Kanal
- Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
- Widerstandsfähig gegen Schadgase, Betauung und Frost
- Schutz vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
- Sorgt für zuverlässige Durchführung von Automatisierungsaufgaben
- Bietet zusätzliche Investitionssicherheit
SIPLUS PS PSE200U 10A
Die SIPLUS PS PSE200U 10A schützt Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


