SIEMENS - SIPLUS PS PSE200U 3 A based on 6EP1961-2BA31, -25...+70°C, 4-kanalig, DC 24V/3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19612BA317AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.202 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618062316
Sonepar Artikelnummer
121122852
Hersteller Artikelnummer
6AG19612BA317AA0
Hersteller Typ
6AG1961-2BA31-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19612BA317AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.202 kg
- Conformal Coating
- Betriebstemperatur: -25…+70°C
- Selektivitätsmodul: 4-kanalig
- Eingang: DC 24V
- Ausgang: DC 24V/3A je Kanal
- Ausgangsstrom einstellbar: 0,5-3A mit Status-Meldung je Kanal
- Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung und Frost.
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch zuverlässigen Schutz Ihrer Automatisierungsaufgaben.
- Einsatzmöglichkeit in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen.
Siplus PS PSE200U 3A based on 6EP1961-2BA31
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


