Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS PS PSU100S 24V/10A based on 6EP1334-2BA20 mit Conformal Coating, -25…+...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS PS PSU100S 24V/10A based on 6EP1334-2BA20 mit Conformal Coating, -25…+...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG13342BA204AA0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 12 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618044800

Sonepar Artikelnummer

121122610

Hersteller Artikelnummer

6AG13342BA204AA0

Hersteller Typ

6AG1334-2BA20-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG13342BA204AA0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

12 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

288 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.757 kg

    SIPLUS PS PSU100S 24V/10A based on 6EP1334-2BA20

    Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: -25…+70°C
    • Regelbare Stromversorgung Eingang Ausgang: DC 24V/10A
    • Conformal Coating für zusätzlichen Schutz

    Kundenutzen:

    • Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
    • Widerstandsfähigkeit gegen Schadgase, Betauung und Frost
    • Schutz vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
    • Erhöhte Investitionssicherheit für Automatisierungsaufgaben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie