SIEMENS - SIPLUS PS PSU200M 10A based on 6EP1334-3BA10 mit Conformal Coating, -25…+70°C...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG13343BA107AA0
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618061517
Sonepar Artikelnummer
121122612
Hersteller Artikelnummer
6AG13343BA107AA0
Hersteller Typ
6AG1334-3BA10-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG13343BA107AA0
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
240 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
121 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.910 kg
- Basierend auf 6EP1334-3BA10 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Stabilisierte Stromversorgung
- Eingang: 120/230-500V AC
- Ausgang: 24V/10A DC
- Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
- Widerstandsfähigkeit gegen Schadgase und Betauung
- Schutz vor Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
- Zusätzliche Investitionssicherheit für Automatisierungsaufgaben
SIPLUS PS PSU200M 10A
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


