SIEMENS - SIPLUS PS PSU200M 5A based on 6EP1333-3BA10 mit Conformal Coating, -25…+70°C,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG13333BA107AA0
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618061500
Sonepar Artikelnummer
121122606
Hersteller Artikelnummer
6AG13333BA107AA0
Hersteller Typ
6AG1333-3BA10-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG13333BA107AA0
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
121 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.663 kg
- Modell: SIPLUS PS PSU200M 5A
- Basierend auf: 6EP1333-3BA10
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Stabilisierte Stromversorgung
- Eingangsspannung: 120/230-500V AC
- Ausgangsspannung: 24V/5A DC
- Conformal Coating
- Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
- Widerstandsfähigkeit gegen Schadgase, Betauung und Frost
- Robustheit gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe
- Verlässlicher Schutz für Automatisierungsaufgaben
- Zusätzliche Investitionssicherheit
SIPLUS PS PSU200M 5A
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


