SIEMENS - SIPLUS PS PSU2600 24V/5A TX RAIL Eingang: 110 V DC, Ausgang: DC 24 V/5 A, -40...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG23330SB004AY0
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618098025
Sonepar Artikelnummer
121122571
Hersteller Artikelnummer
6AG23330SB004AY0
Hersteller Typ
6AG2333-0SB00-4AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG23330SB004AY0
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
110 V
Leistungsabgabe:
120 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
42 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.500 kg
- Eingang: 110 V DC
- Ausgang: DC 24 V/5 A
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Schutz gegen rauen Umgebungsbedingungen, einschließlich extremen Temperaturen.
- Schutz vor Schadgasen, Betauung, Frost und biologisch, chemisch sowie mechanisch aktiven Stoffen.
- Erhöhte Investitionssicherheit durch zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.
SIPLUS PS PSU2600 24V/5A TX RAIL
Der SIPLUS PS PSU2600 24V/5A TX RAIL ist ein leistungsstarker Netzteil, das Automatisierungskomponenten in extremen Umgebungsbedingungen schützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


