Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS PS PSU300S 10A based on 6EP1434-2BA20 mit Conformal Coating, -40…+70°C...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS PS PSU300S 10A based on 6EP1434-2BA20 mit Conformal Coating, -40…+70°C...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG14342BA207AA0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618085643

Sonepar Artikelnummer

121122698

Hersteller Artikelnummer

6AG14342BA207AA0

Hersteller Typ

6AG1434-2BA20-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG14342BA207AA0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

500 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.700 kg

    SIPLUS PS PSU300S 10A

    Die SIPLUS PS PSU300S 10A sorgt für eine geregelte Stromversorgung in extremen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Modell: SIPLUS PS PSU300S 10A (6EP1434-2BA20)
    • Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up bei -25°C
    • Eingang: 3 AC 400-500 V
    • Ausgang: DC 24 V/10 A
    • Besonderheit: Conformal Coating für zusätzlichen Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Schutz der Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen.
    • Erhöhte Zuverlässigkeit bei extremen Temperaturen und Schadstoffen.
    • Zusätzliche Investitionssicherheit für Automatisierungsaufgaben.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie