SIEMENS - SIPLUS PS PSU300S 20A based on 6EP1436-2BA10 mit Conformal Coating, -40…+70°C...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14362BA107AA0
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948616031
Sonepar Artikelnummer
121122702
Hersteller Artikelnummer
6AG14362BA107AA0
Hersteller Typ
6AG1436-2BA10-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14362BA107AA0
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
480 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
90 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.844 kg
- Eingang: 3 AC 400-500V
- Ausgang: DC 24V/20A
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Mit Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Stabile Stromversorgung selbst unter extremen Bedingungen
- Schutz vor Schadgase, Betauung und Frost
- Erhöhte Investitionssicherheit durch zuverlässige Automatisierungslösungen
SIPLUS PS PSU300S 20A
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


