Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS PS PSU300S 5A based on 6EP1433-2BA20 mit Conformal Coating, -40…+70°C,...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS PS PSU300S 5A based on 6EP1433-2BA20 mit Conformal Coating, -40…+70°C,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG14332BA207AA0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618085919

Sonepar Artikelnummer

121122696

Hersteller Artikelnummer

6AG14332BA207AA0

Hersteller Typ

6AG1433-2BA20-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG14332BA207AA0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Leistungsabgabe:

120 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

500 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

50 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.505 kg

    SIPLUS PS PSU300S 5A

    Die SIPLUS PS PSU300S 5A sorgt für eine zuverlässige und geregelte Stromversorgung, selbst unter extremen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Betriebsbedingungen: -40…+70°C, Start-up bei -25°C
    • Eingang: 3 AC 400-500 V
    • Ausgang: DC 24 V/5 A
    • Schutz: Conformal Coating für zusätzliche Zähigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Schutz der Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen
    • Erhöhte Zuverlässigkeit in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen
    • Zusätzliche Investitionssicherheit durch robuste Konstruktion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie