SIEMENS - SIPLUS PS PSU8200 3ph DC 24V/40A based on 6EP3437-8SB00-0AY0 mit Conformal Co...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14378SB007AY0
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618121235
Sonepar Artikelnummer
121123839
Hersteller Artikelnummer
6AG14378SB007AY0
Hersteller Typ
6AG1437-8SB00-7AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14378SB007AY0
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
500 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
135 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
135 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
3.300 kg
- Eingang: 3 AC 400-500 V
- Ausgang: DC 24 V/40 A
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Conformal Coating
- Schutz vor extremen Temperaturen und Schadgasen
- Hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
- Zusätzliche Investitionssicherheit für Automatisierungsaufgaben
SIPLUS PS PSU8200 3ph DC 24V/40A
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


