SIEMENS - SIPLUS PS UPS1600 10A based on 6EP4134-3AB00-0AY0 mit Conformal Coating, -25…...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11343AB007AY0
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 240 W
USV-Technologie - Offline
Höhe - 139 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618078409
Sonepar Artikelnummer
121122508
Hersteller Artikelnummer
6AG11343AB007AY0
Hersteller Typ
6AG1134-3AB00-7AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11343AB007AY0
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
240 W
USV-Technologie:
Offline
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.38 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.467 kg
- Modell: 6EP4134-3AB00-0AY0
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/10 A
- Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Schutz von Automatisierungskomponenten vor extremen Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
- Ermöglicht zuverlässige Automatisierungsaufgaben in herausfordernden Umgebungen.
- Zusätzliche Investitionssicherheit für kontinuierliche Betriebsbereitschaft.
SIPLUS PS UPS1600 10A
Die SIPLUS PS UPS1600 10A sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in rauen Umgebungsbedingungen und schützt Automatisierungskomponenten zuverlässig.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


