SIEMENS - SIPLUS PS UPS1600 10A PN based on 6EP4134-3AB00-2AY0 mit Conformal Coating, -...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11343AB007AY2
Ausgangsspannung - 18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung - 240 W
USV-Technologie - Offline
Höhe - 139 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618085636
Sonepar Artikelnummer
121122510
Hersteller Artikelnummer
6AG11343AB007AY2
Hersteller Typ
6AG1134-3AB00-7AY2
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11343AB007AY2
Ausgangsspannung:
18.5 .. 27 V
Ausgangswirkleistung:
240 W
USV-Technologie:
Offline
Höhe:
139 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.44 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.450 kg
- Modell: 6EP4134-3AB00-2AY0
- Betriebstemperatur: -25…+70°C
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 24 V/10 A
- Schutz: Conformal Coating
- Schutz der Automatisierungskomponenten vor extremen Temperaturen und Schadgasen.
- Erhöhung der Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Automatisierungsaufgaben.
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch robuste Bauweise für schwierige Umgebungen.
SIPLUS PS UPS1600 10A PN
Die SIPLUS PS UPS1600 10A PN ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet/PROFINET Schnittstelle, die Automatisierungskomponenten in rauen Umgebungsbedingungen schützt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


