Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S120 BOP20 -20 ... +70 °C based on 6SL3055-0AA00-4BA0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S120 BOP20 -20 ... +70 °C based on 6SL3055-0AA00-4BA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG10550AA002BA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.066 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618056407

Sonepar Artikelnummer

121122453

Hersteller Artikelnummer

6AG10550AA002BA0

Hersteller Typ

6AG1055-0AA00-2BA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG10550AA002BA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.066 kg

    SIPLUS S120 Basic Operator Panel BOP20

    SIPLUS S120 Basic Operator Panel BOP20 is designed for reliable operation in harsh environments, featuring a 2-line miniature display and 6 keys for parameterization and diagnosis.

    Technische Details:

    • Referenz: 6SL3055-0AA00-4BA0
    • Temperaturbereich: -20…+50°C
    • Miniaturanzeige: 2-zeilig
    • Bedienteil mit 6 Tasten zur Parametrierung und Diagnose
    • Kompatibel mit Control Units CU305, CU310, CU320
    • Conformal Coating für Schutz in extremen Bedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Geeignet für Automatisierungskomponenten in wechselnden Temperaturen
    • Widerstandsfähig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Betauung und Frost
    • Gewährleistet zuverlässige Funktionalität auch unter extremen Bedingungen
    • Einfache Bedienung durch benutzerfreundliche Tastenanordnung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie