SIEMENS - SIPLUS S120 CU310-2 DP -20 ... +55 °C based on 6SL3040-1LA00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG10401LA002AA0
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der digitalen Eingänge - 11
Einsatz im Industriebereich zulässig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618052386
Sonepar Artikelnummer
121122923
Hersteller Artikelnummer
6AG10401LA002AA0
Hersteller Typ
6AG1040-1LA00-2AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG10401LA002AA0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
11
Einsatz im Industriebereich zulässig:
Ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Mit PC-Anschluss:
Ja
Bremschopper integriert:
Nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
Nein
Höhe:
191 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.762 kg
- Modell: 6SL3040-1LA00-0AA0
- Temperaturbereich: -20…+55°C
- Profibus Schnittstelle
- Ohne CompactFlash Karte
- Conformal Coating für Umweltschutz
- Schutz vor Schadgase, Betauung, Frost und aktivem biologischem, chemischem und mechanischem Einfluss.
- Zuverlässigkeit bei Automatisierungsaufgaben.
- Zusätzliche Investitionssicherheit für Ihre Automatisierungslösungen.
SIPLUS S120 Control Unit CU310-2 DP
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten durch das zuverlässige Conformal Coating auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


