SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS 485 -25 ... +60 °C based on 6ES7241-1CH30-1x B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12411CH305XB1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618045326
Sonepar Artikelnummer
120943632
Hersteller Artikelnummer
6AG12411CH305XB1
Hersteller Typ
6AG1241-1CH30-5XB1
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12411CH305XB1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.033 kg
- Modell: 6ES7241-1CH30-1XB0
- Conformal Coating: Ja
- Temperaturbereich: -40…+60°C
- Starttemperatur: -25°C
- Kommunikationsschnittstelle: RS-485
- Klemmenblock: Vorhanden
- Verfügbare Module: Digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Ermöglicht eine nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank.
- Bietet Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe in rauen Umgebungsbedingungen.
- Einfaches Anstecken auf die Frontseite des Controllers, auch bei CPU 1211C möglich.
- Gute Alternative zu Signalmodulen, wenn nur wenige Ein- oder Ausgänge benötigt werden.
SIPLUS S7-1200 CB 1241
Das SIPLUS S7-1200 CB 1241 ist ein flexibles Erweiterungsmodul für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller, das vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


