SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS 485 T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG22411CH301XB0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618082406
Sonepar Artikelnummer
120943917
Hersteller Artikelnummer
6AG22411CH301XB0
Hersteller Typ
6AG2241-1CH30-1XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG22411CH301XB0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.034 kg
- Artikelnummer: 6ES7241-1CH30-1XB0
- Betriebstemperatur: -25…+55°C
- Überwachung: OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min)
- Schnittstelle: RS-485
- Klemmenblock für einfache Verdrahtung
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Direkte Montage auf der Frontseite des Controllers
- Verfügbar als digitale, analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Signalboards ermöglichen nachträgliche Erweiterungen ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- Ermöglicht einfache und schnelle Erweiterung von I/O-Punkten.
- Besonders geeignet für raue Umgebungsbedingungen, schützt gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse.
- Flexibilität in der Kommunikation durch verschiedene Module.
- Platzsparende Lösung durch direkte Frontmontage.
SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS485 RAIL
Das SIPLUS S7-1200 CB 1241 RS485 RAIL ermöglicht eine flexible Erweiterung von SIMATIC S7-1200 Controllern durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


