SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS 422 / 485 T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG22411CH321XB0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618075316
Sonepar Artikelnummer
120943517
Hersteller Artikelnummer
6AG22411CH321XB0
Hersteller Typ
6AG2241-1CH32-1XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG22411CH321XB0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Übertragungsrate:
9.6 kBit/s
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Art der Datenübertragung:
seriell
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
30 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.158 kg
- Modell: 6ES7241-1CH32-0XB0
- Temperaturbereich: -25…+60°C
- OT1: mit ST1/2 (+70°C für 10min)
- Kommunikationsschnittstellen: RS-422/485
- Anschluss: 9-pol. Sub-D (Stift)
- Kompatibilität: Unterstützt Freeport SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Variabilität: Vielzahl von Kommunikationsmodulen verfügbar, inklusive RS 232, AS-i und PROFIBUS-Anbindung im Master- oder Slave-Modus.
- Design: Speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt.
- Flexibilität in der Datenübertragung durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
- Erweiterte Einsatzmöglichkeiten dank einer breiten Auswahl an Kommunikationsmodulen.
- Schutz vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen für eine zuverlässige Automatisierung.
Siplus S7-1200 CM 1241 RS422/485 T1 Rail Based
Das Kommunikationsmodul CM 1241 für die SIMATIC S7-1200 bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten zur Datenübertragung zwischen unterschiedlichsten Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


