SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI -40 ... +70°C based on 6ES7...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12121HE402XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618055127
Sonepar Artikelnummer
120943491
Hersteller Artikelnummer
6AG12121HE402XB0
Hersteller Typ
6AG1212-1HE40-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12121HE402XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Speichergröße:
100 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Relaisausgänge:
6
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.08 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Speicherart:
RAM
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.340 kg
- Modell: 6ES7212-1HE40-0XB0
- Betriebstemperatur: -40…+70°C, Start-Up bei -25°C
- Signal Board: 0 Kompakt-CPU
- Onboard I/O: 8 DI DC 24V, 6 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC
- Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC
- Speicher: 75 KB
- Kommunikationsmöglichkeiten: PROFINET, Modbus und mehr
- Erweiterbarkeit: Memory Card und diverse Signal- und Kommunikationsmodule
- Flexibilität durch modulare Erweiterbarkeit und integrierte E/A-Module.
- Platzsparendes Design ideal für den Schaltschrank.
- Geringer Projektierungsaufwand dank der Integration in das TIA Portal mit STEP 7.
- SIPLUS extreme Variante bietet Schutz gegen rauhe Umgebungsbedingungen.
- Vielfältige Anwendungsgebiete von einfachen Verpackungsmaschinen bis hin zu großen Anlagen.
SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais
Der SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais ist ein kompakter und flexibler Basic Controller, der für Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


