SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI -25 ... +55 °C based ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12141BG405XB0
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618055417
Sonepar Artikelnummer
120944358
Hersteller Artikelnummer
6AG12141BG405XB0
Hersteller Typ
6AG1214-1BG40-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12141BG405XB0
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Speichergröße:
100 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.08 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Speicherart:
RAM
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
110 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.460 kg
- Reference: 6ES7214-1BG40-0XB0
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+60°C, Start up -25°C
- Kompakt-CPU mit AC/DC/Relais
- Onboard I/O: 14 DI 24VDC, 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10VDC
- Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz
- Programm-/Datenspeicher: 100 KB
- Erweiterbar über Memory Card
- Kommunikationsmöglichkeiten: PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-i, etc.
- Hohe Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen durch modulare Erweiterbarkeit.
- Einfache Projektierung mit der Software STEP 7 im TIA Portal, was den Projektierungsaufwand reduziert und die Inbetriebnahme beschleunigt.
- Platzsparendes Design und integrierte IOs, ideal für den Einsatz in Schaltschranklösungen.
- Robuste SIPLUS extreme Variante bietet Schutz gegen raue Umgebungsbedingungen.
- Vielseitige Anwendungsgebiete, von einfachen Maschinen bis hin zu komplexen Anlagen.
Siplus S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais
Die SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais ist ein kompakter und flexibler SIMATIC S7-1200 Basic Controller, der sich ideal für Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich eignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


