SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC 14DI / 10DO / 2AI -25 ... +60 °C based on 6...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12141AG405XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618055400
Sonepar Artikelnummer
120943544
Hersteller Artikelnummer
6AG12141AG405XB0
Hersteller Typ
6AG1214-1AG40-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12141AG405XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Speichergröße:
150 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.08 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Speicherart:
RAM
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
110 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.394 kg
- Modell: 6ES7214-1AG40-0XB0
- Temperaturbereich: -40…+60°C, Start-up bei -25°C
- Onboard I/O: 14 DI 24VDC, 10 DO 24VDC, 2 AI 0-10VDC
- Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC
- Speicher: 100 KB Programm-/Datenspeicher
- Projektierungssoftware: STEP 7 Basic im TIA Portal
- Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-i
- Schutzklasse: SIPLUS extreme für raue Umgebungen
- Hohe Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen durch erweiterbare I/Os und Kommunikationsmodule.
- Reduzierter Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme durch die integrierte Software STEP 7 im TIA Portal.
- Platzsparendes Design und modularer Aufbau der Kompakt-CPU helfen bei der Optimierung des Schaltschrankraums.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Anwendungen, von Verpackungsmaschinen bis hin zu Heizungsanlagen.
- Robuste Bauweise schützt vor extremen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC
Die SIPLUS S7-1200 CPU 1214C ist eine kompakte Steuerungseinheit, die für Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich konzipiert wurde, mit flexiblen Kommunikationsmöglichkeiten und einer Vielzahl von Erweiterungsoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


