Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI / 2AO -40 ... +70°C b...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI / 2AO -40 ... +70°C b...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12151BG402XB0

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 265 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618055172

Sonepar Artikelnummer

120944336

Hersteller Artikelnummer

6AG12151BG402XB0

Hersteller Typ

6AG1215-1BG40-2XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12151BG402XB0

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 265 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Speichergröße:

100 kByte

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 265 V

Anzahl der Relaisausgänge:

10

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.08 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Mit Display:

Nein

Speicherart:

RAM

Programmspeichererweiterung möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Ja

Rack-Montage möglich:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

130 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.525 kg

    SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Relais based on 6ES7215-1BG40-0XB0 mit Conformal Coating

    Der SIPLUS S7-1200 CPU 1215C ist ein kompakter und flexibler Basic Controller, der für eine Vielzahl von Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich optimal geeignet ist.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up bei -25°C
    • Signal Board: 0
    • Kompakt-CPU mit AC/DC/Relais
    • 2 PROFINET Ports
    • Onboard I/O: 14 DI 24VDC, 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20mA DC
    • Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz
    • Programmier-/Datenspeicher: 125 KB
    • Erweiterung durch Memory Card möglich

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und Erweiterungsmodule.
    • Schnellere Inbetriebnahme und weniger Projektierungsaufwand durch die integrierte Software STEP 7 im TIA Portal.
    • Platzsparendes Design dank kompaktem Aufbau und integrierten I/Os.
    • Schutz der Automatisierungskomponenten in rauen Umgebungen durch die SIPLUS extreme Variante.
    • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von einfachen Verpackungsmaschinen bis hin zu großen Anlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie