SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI / 2AO based on 6ES721...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12151BG404XB0
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 265 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Ausführung - kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618055271
Sonepar Artikelnummer
120943977
Hersteller Artikelnummer
6AG12151BG404XB0
Hersteller Typ
6AG1215-1BG40-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12151BG404XB0
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 265 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Speichergröße:
125 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 265 V
Anzahl der Relaisausgänge:
10
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.08 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Nein
Mit Display:
Nein
Speicherart:
RAM
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.511 kg
- Modell: 6ES7215-1BG40-0XB0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Kompakt-CPU: AC/DC/Relais
- Onboard I/O: 14 DI 24VDC, 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10VDC, 2 AO 0-20mA DC
- Stromversorgung: 85-264V AC @ 47-63Hz
- Programmier-/Datenspeicher: 125 KB
- Vernetzungsmöglichkeiten: PROFINET, Modbus, IO-Link, AS-i
- Flexible Anpassung der Steuerung durch zusätzliche Signal- und Kommunikationsmodule.
- Platzsparendes Design fördert die Effizienz im Schaltschrank.
- Schnellere Inbetriebnahme durch die integrierte Projektierungssoftware STEP 7 im TIA Portal.
- Schutz gegen raue Umgebungsbedingungen mit der SIPLUS extreme Variante.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen, von Verpackungsmaschinen bis hin zu Heizungsanlagen.
SIPLUS S7-1200 CPU 1215C AC/DC/Relais
Die SIPLUS S7-1200 CPU 1215C dient als kompakte Steuerungslösung für Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich, die sich durch flexibles Systemdesign und intuitive Programmierung auszeichnet.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


