Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC 14DI / 10DO / 2AI / 2AO

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 CPU 1217C DC/DC/DC 14DI / 10DO / 2AI / 2AO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12171AG405XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618142223

Sonepar Artikelnummer

121217171

Hersteller Artikelnummer

6AG12171AG405XB0

Hersteller Typ

6AG1217-1AG40-5XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12171AG405XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

10

Speichergröße:

150 kByte

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.08 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Eingänge:

14

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Ja

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Ja

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Mit Display:

Nein

Speicherart:

RAM

Programmspeichererweiterung möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Wand-/Direktmontage möglich:

Ja

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

150 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.486 kg

    Simatic s7-1200, cpu 1217c

    Die kompakte CPU 1217C bietet eine flexible und effiziente Lösung für Automatisierungsaufgaben im unteren und mittleren Leistungsbereich mit umfangreichen Kommunikationsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40...+60°C
    • 2 PROFINET Ports onboard
    • Eingänge: 10 DI DC 24V, 4 DI RS-422/485
    • Ausgänge: 6 DO DC 24V, 4 DO RS-422/485, 0,5A
    • Analoge Eingänge: 2 AI 0-10V DC
    • Analoge Ausgänge: 2 AO 0-20mA
    • Stromversorgung: DC 20,4-28,8V
    • Programmierspeicher: 150 KB
    • Erweiterbar mit Memory Card
    • Programmierbar mit STEP 7 Basic im TIA Portal

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch modulare Bauweise und Erweiterungsmodule
    • Platzsparendes Design für Schaltschrankintegration
    • Weniger Projektierungsaufwand und schnellere Inbetriebnahme durch integrierte Softwarelösungen
    • Robustheit gegen raue Umgebungsbedingungen mit SIPLUS extreme Variante
    • Vielfältige Anwendungsgebiete, einschließlich Verpackungsmaschinen und Heizungsanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie