SIEMENS - SIPLUS S7-1200 PM 1207 based on 6EP1332-1SH71 mit Conformal Coating, 0…+60°C,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG13321SH714AA0
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948546543
Sonepar Artikelnummer
120944095
Hersteller Artikelnummer
6AG13321SH714AA0
Hersteller Typ
6AG1332-1SH71-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG13321SH714AA0
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
60 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
120 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
140 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.326 kg
- Modell: 6EP1332-1SH71
- Temperaturbereich: 0…+60°C
- Eingang: AC 120/230V
- Ausgang: DC 24V/2,5A
- Conformal Coating: Schutzbeschichtung vorhanden
- Schutz der Automatisierungskomponenten gegen extrem hohe und niedrige Temperaturen.
- Widerstandsfähigkeit gegenüber Schadgasen, Betauung, Frost sowie biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
- Zusätzliche Investitionssicherheit für Automatisierungsaufgaben in anspruchsvollen Umgebungen.
SIPLUS S7-1200 PM 1207
Die SIPLUS S7-1200 PM 1207 ist eine geregelte Stromversorgung, die speziell für raue Umgebungsbedingungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


