Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 PM 1207 based on 6EP1332-1SH71 mit Conformal Coating, -25…+70°...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 PM 1207 based on 6EP1332-1SH71 mit Conformal Coating, -25…+70°...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG13321SH717AA0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948509319

Sonepar Artikelnummer

120943484

Hersteller Artikelnummer

6AG13321SH717AA0

Hersteller Typ

6AG1332-1SH71-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG13321SH717AA0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

60 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

140 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

    SIPLUS S7-1200 PM 1207 based on 6EP1332-1SH71 mit Conformal Coating

    Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -25…+70°C
    • Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230V
    • Ausgang: DC 24V/2,5A
    • Conformal Coating für zusätzlichen Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
    • Widerstandsfähig gegen Schadgase, Betauung und Frost
    • Robust gegenüber biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
    • Überragende Zuverlässigkeit für Automatisierungsaufgaben
    • Zusätzliche Investitionssicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie