SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1221, DI 4x24 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C Startup -25 °C bas...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12213BD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948623039
Sonepar Artikelnummer
120944138
Hersteller Artikelnummer
6AG12213BD305XB0
Hersteller Typ
6AG1221-3BD30-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12213BD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.030 kg
- Digitaleingänge: 4 DI DC 24V 200kHz
- Betriebstemperatur: -40…+60°C
- Starttemperatur: -25°C
- Kompatibel mit CPU 1211C
- Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Kommunikationsboard mit RS 485-Schnittstelle erhältlich
- Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- 100 % Conformal Coating für hohen Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Zuverlässige Signalverarbeitung unter extremen Umgebungsbedingungen
- Einfacher Anschluss an die Frontseite des Controllers
SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI based on 6ES7221-3BD30-0XB0 mit Conformal Coating
Der SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI ist ein flexibles Signalboard zur Erweiterung der SIMATIC S7-1200 CPUs um digitale Eingänge, das unter extremen Umgebungsbedingungen arbeitet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


