SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1221, DI 4x5 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C Startup -25 °C base...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12213AD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948620960
Sonepar Artikelnummer
120944044
Hersteller Artikelnummer
6AG12213AD305XB0
Hersteller Typ
6AG1221-3AD30-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12213AD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
15 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 6 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.029 kg
- Temperaturbereich: -40…+60°C, Start-up bei -25°C
- Digitale Eingänge: 4 DI 5V DC 200kHz
- Kompakte Erweiterung der SIMATIC S7-1200 CPU
- Direkte Montage auf die Frontseite des Controllers
- Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Inklusive Kommunikationsboard mit RS 485-Schnittstelle
- Schutz durch 100 % Conformal Coating
- Nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen
SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI based on 6ES7221-3AD30-0XB0
Der SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI ist ein flexibles Signalboard zur Erweiterung der SIMATIC S7-1200 Basic Controller mit digitalen Eingängen, die unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


