SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1222, DO 4x24 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C Startup -25 °C bas...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221BD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948616062
Sonepar Artikelnummer
120943470
Hersteller Artikelnummer
6AG12221BD305XB0
Hersteller Typ
6AG1222-1BD30-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12221BD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Ausgangsstrom:
0.1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.030 kg
- Betriebstemperatur: -40…+60°C
- Starttemperatur: -25°C
- Digitale Ausgabe: 4 DO DC 24V, 200kHz
- Direkte Montage auf SIMATIC S7-1200 Controllers (inkl. CPU 1211C)
- Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Karten mit RS 485 Schnittstelle sind ebenfalls erhältlich
- 100 % Conformal Coating schützt vor biologischen, chemischen und mechanischen Stoffen
- Flexible Erweiterung der SIMATIC S7-1200 CPU um zusätzliche Ein- oder Ausgänge ohne Platzbedarf im Schaltschrank.
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen garantiert zuverlässige digitale Signalabgabe.
- Einfaches Plug-in-Design erleichtert die Integration in bestehende Systeme.
SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DO based on 6ES7222-1BD30-0XB0
Der SIPLUS S7-1200 SB 1222 4DO ist ein digitales Ausgangssignalboard mit Conformal Coating, das unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


