SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1222, DO 4x5 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C Startup -25 °C base...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221AD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948618264
Sonepar Artikelnummer
120943486
Hersteller Artikelnummer
6AG12221AD305XB0
Hersteller Typ
6AG1222-1AD30-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12221AD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Ausgangsstrom:
0.1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
4.25 .. 6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.030 kg
- Basierend auf 6ES7222-1AD30-0XB0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+60°C, Start-up bei -25°C
- Digitalein-/ausgabe: 2DI/2DO, 5V DC, 200kHz
- Direkt auf die Frontseite des Controllers gesteckt
- Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Kommunikationsboard mit RS 485 - Schnittstelle erhältlich
- 100 % Conformal Coating schützt gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Ermöglicht nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- Reliabilität der digitalen Signale unter extremen Umgebungsbedingungen
- Einfache Installation auf der CPU, auch bei CPU 1211C
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
SIPLUS S7-1200 SB 1222 E/A
Der SIPLUS S7-1200 SB 1222 E/A ist ein flexibles Signalboard zur Erweiterung der SIMATIC S7-1200 Basic Controller um digitale und analoge Eingänge und Ausgänge.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


