Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C Startu...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C Startu...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12233BD305XB0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948618257

Sonepar Artikelnummer

120944317

Hersteller Artikelnummer

6AG12233BD305XB0

Hersteller Typ

6AG1223-3BD30-5XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12233BD305XB0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 28.8 V

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.031 kg

    SIPLUS S7-1200 SB 1223 E/A based on 6ES7223-3BD30-0XB0

    Die SIPLUS S7-1200 SB 1223 E/A ist ein flexibles Erweiterungsmodul für die SIMATIC S7-1200, das digitale und analoge Ein- und Ausgänge bietet und gleichzeitig extremen Umgebungsbedingungen widersteht.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+60°C, Start-up bei -25°C
    • Digitale Ein-/Ausgabe: 2DI/2DO, DC 24V 200kHz
    • Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 Basic Controller
    • Deckmontage auf der Frontseite des Controllers
    • Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
    • Kommunikationsboard mit RS 485-Schnittstelle verfügbar
    • 100 % Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank.
    • Robuste Bauweise schützt die digitalen Ein- und Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen.
    • Reliabel Verarbeitung der digitalen Signale unter verschiedenen Bedingungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie