Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC -40 ... +60 °C Startup -25 °C...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC -40 ... +60 °C Startup -25 °C...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12230BD305XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948514290

Sonepar Artikelnummer

120240892

Hersteller Artikelnummer

6AG12230BD305XB0

Hersteller Typ

6AG1223-0BD30-5XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12230BD305XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 28.8 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2 .. 12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.029 kg

    SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DE/2DA based on 6ES7223-0BD30-0XB0 mit Conformal Coating

    Der SIPLUS S7-1200 SB 1223 ist ein vielseitiges Signalboard für die Erweiterung der SIMATIC S7-1200 - CPU, geeignet für extreme Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: -40…+60°C, Start-up bei -25°C
    • Digitale Ein-/Ausgabe: 2 DI DC 24V / 2 DO DC 24V
    • Direkte Montage auf der Frontseite der Controller
    • Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
    • Kommunikationsboard mit RS 485 - Schnittstelle erhältlich
    • 100 % Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und flexible Erweiterung der Ein- und Ausgänge ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
    • Hohe Zuverlässigkeit der digitalen Signale unter extremen Umweltbedingungen
    • Schutz gegen Frost, Betauung und Schadgase
    • Ideale Lösung für Anwendungen mit spezifischen Umgebungsanforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie