SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC based on 6ES7223-0BD30-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12230BD304XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948546314
Sonepar Artikelnummer
120240891
Hersteller Artikelnummer
6AG12230BD304XB0
Hersteller Typ
6AG1223-0BD30-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12230BD304XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.030 kg
- Basis auf 6ES7223-0BD30-0XB0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -20…+60°C, Start-Up bei 0°C
- Digitale Ein-/Ausgabe: 2 DI DC 24V / 2 DO DC 24V
- Kompatibel mit CPU 1211C
- Erhältlich als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Optionales Kommunikationsboard mit RS 485-Schnittstelle
- 100 % Conformal Coating, geschützt gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Erweiterung der SIMATIC S7-1200 - CPU ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- Robuste digitale Ein- und Ausgabebaugruppen für extreme Umgebungsbedingungen
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter widrigen Bedingungen
- Flexible Anpassung der Konfiguration bereits vorhandener Systeme
SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DE/2DA
Das SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DE/2DA ist ein flexibles Signalboard für die Erweiterung der SIMATIC S7-1200 - CPU mit mehreren Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


