Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC T1 RAIL

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG22230BD301XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618071257

Sonepar Artikelnummer

120944289

Hersteller Artikelnummer

6AG22230BD301XB0

Hersteller Typ

6AG2223-0BD30-1XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG22230BD301XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

500 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2 .. 12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.028 kg

    SIPLUS S7-1200 SB 1223 2DI/2DQ T1 RAIL based on 6ES7223-0BD30-0XB0

    Der SIPLUS S7-1200 SB 1223 ist ein flexibles Signalboard zur Erweiterung der SIMATIC S7-1200 CPU mit robusten Eigenschaften für extreme Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • 2 digitale Eingänge (DI) DC 24V
    • 2 digitale Ausgänge (DQ) DC 24V
    • Temperaturbereich: -25…+55°C
    • OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min)
    • 100 % Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
    • Erweiterbar ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
    • Kompatibel mit CPU 1211C
    • RS 485 Kommunikationsboard erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und kostengünstiges Upgrade für wenige Ein- oder Ausgänge
    • Direkte Montage auf der Frontseite des Controllers
    • Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Umgebungsbedingungen
    • Widerstandsfähig gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
    • Zuverlässige Erfassung der digitalen Signale unter allen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie