SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1223, DI 2x5 VDC/DO 2x5 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C Startup ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12233AD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948618240
Sonepar Artikelnummer
120943731
Hersteller Artikelnummer
6AG12233AD305XB0
Hersteller Typ
6AG1223-3AD30-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12233AD305XB0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
15 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 6 V
Ausgangsstrom:
0.1 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
4.25 .. 6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 20 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.031 kg
- Referenz: 6ES7223-3AD30-0XB0
- Temperaturbereich: -40…+60°C, Start-up bei -25°C
- Digitale Ein-/Ausgabe: 2DI/2DO
- Betriebsspannung: 5V DC
- Frequenz: 200kHz
- Signalboard-Typen: Digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Kommunikationsmöglichkeiten: RS 485 - Schnittstelle verfügbar
- Gehäuseschutz: 100 % Conformal Coating
- Einfaches Aufstecken auf die Frontseite des Controllers ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank.
- Erweiterung der Konfiguration nachträglich möglich, ideal für wachsende Anwendungen.
- Geschützt gegen extreme Umgebungsbedingungen, was zuverlässige Signalverarbeitung gewährleistet.
- Hohe Beständigkeit gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase.
SIPLUS S7-1200 SB 1223 E/A
Der SIPLUS S7-1200 SB 1223 E/A ist ein flexibles Signalboard für die Erweiterung der SIMATIC S7-1200 Basic Controller, das vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


