SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1231, AI 1x16 bit RTD -40 ... +60 °C Startup -25 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12315PA305XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618081102
Sonepar Artikelnummer
120944236
Hersteller Artikelnummer
6AG12315PA305XB0
Hersteller Typ
6AG1231-5PA30-5XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12315PA305XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.032 kg
- Referenz: 6ES7231-5PA30-0XB0
- Temperaturbereich: -40…+60°C
- Starttemperatur: -25°C
- Analogeingabe: 1 AI RTD
- Unterstützte Sensorarten: PT 100 und PT1000
- Direkte Steckverbindung zur Frontseite des Controllers
- Verfügbare Kommunikationsboards mit RS 485 - Schnittstelle
- 100 % Conformal Coating zum Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Ermöglicht nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank.
- Extremum Umgebungsbedingungssicherheit für analoge Eingangsbaugruppen.
- Verlässliche Erfassung analoger Signale unter widrigsten Bedingungen.
- Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
SIPLUS S7-1200 SB 1231 1AI RTD
Der SIPLUS S7-1200 SB 1231 1AI RTD ist ein flexibles Signalboard für die SIMATIC S7-1200, das analog eingehende Signale von PT 100 und PT1000 unter extremen Umgebungsbedingungen erfasst.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


