SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SB 1232, AO 1x12 bit based on 6ES7232-4HA30-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12324HA304XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948546369
Sonepar Artikelnummer
120240903
Hersteller Artikelnummer
6AG12324HA304XB0
Hersteller Typ
6AG1232-4HA30-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12324HA304XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.030 kg
- Basierend auf 6ES7232-4HA30-0XB0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Analoge Ausgabebe: 1 AO, +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA (11 Bit Aufl.)
- Direkt auf die Frontseite des Controllers steckbar (auch bei CPU 1211C)
- Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Kommunikationsboard mit RS 485 - Schnittstelle verfügbar
- Nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen durch 100 % Conformal Coating
- Widerstandsfähig gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
- Zuverlässige Ausgabe analoge Signale unter verschiedenen Bedingungen
SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AA
Der SIPLUS S7-1200 SB 1232 1AA ist ein Signalboard für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller, das eine flexible Erweiterung um analoge Ausgänge ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


