SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1221, DI 16x24 VDC based on 6ES7221-1BH32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12211BH324XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046491
Sonepar Artikelnummer
120943718
Hersteller Artikelnummer
6AG12211BH324XB0
Hersteller Typ
6AG1221-1BH32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12211BH324XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.210 kg
- Basierend auf 6ES7221-1BH32-0XB0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- 16 digitale Eingänge (DI), DC 24V
- Sink/Source Technologie
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 Basic Controller (außer CPU 1211C)
- Robuste Bauweise gegen extreme Umgebungsbedingungen
- Verfügbar in fehlersicheren Varianten
- Individuelle Anpassung der Konfiguration durch eine Vielzahl von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch gezielte Auswahl von Modulen
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter schwierigen Bedingungen
SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI
Der SIPLUS S7-1200 SM 1221 16DI ist ein flexibles Signalmodul für die SIMATIC S7-1200, das eine zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


