Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC -25 ... +70 °C based on 6ES7221-1BF32-0XB0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC -25 ... +70 °C based on 6ES7221-1BF32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12211BF322XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618046330

Sonepar Artikelnummer

120943469

Hersteller Artikelnummer

6AG12211BF322XB0

Hersteller Typ

6AG1221-1BF32-2XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12211BF322XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 30 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2 .. 12.8 ms

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.160 kg

    SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI based on 6ES7221-1BF32-0XB0 mit Conformal Coating

    Der SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI ist ein digitales Eingangsmodul, das robuste und flexible Lösungen für die SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up bei -25°C
    • Digitaleingabe: 8 DI, DC 24V, Sink/Source
    • Konformbeschichtung für zusätzlichen Schutz
    • Schutz vor biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen
    • Verfügbar in fehlersicheren Varianten
    • Flexible Konfiguration mit digitalen, analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung der SIMATIC S7-1200 Konfiguration an spezifische Erfordernisse
    • Platzsparende Installation im Schaltschrank
    • Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie