SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG22211BF321XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618071219
Sonepar Artikelnummer
120943982
Hersteller Artikelnummer
6AG22211BF321XB0
Hersteller Typ
6AG2221-1BF32-1XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG22211BF321XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.162 kg
- Modulnummer: 6ES7221-1BF32-0XB0
- Betriebstemperatur: -25…+60°C
- OT1 mit ST1/2: +70°C für 10 Minuten
- Digitaleingabe: 8 DI, DC 24V
- Flexible Kommunikationsmöglichkeiten
- 100 % Conformal Coating für Schutz gegen Schadstoffe
- Individuelle Anpassung der SIMATIC S7-1200 Konfiguration
- Vielfältige Module für digitale und analoge Eingaben
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeit
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen
- Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter allen Bedingungen
SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI T1 RAIL
Der SIPLUS S7-1200 SM 1221 8DI T1 RAIL ist ein vielseitiges Modul für digitale Eingaben, das speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


