SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 16x Relais/2 A -25 ... +70 °C based on 6ES7222-1HH...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221HH322XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046385
Sonepar Artikelnummer
120943583
Hersteller Artikelnummer
6AG12221HH322XB0
Hersteller Typ
6AG1222-1HH32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12221HH322XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.260 kg
- Conformal Coating für Schutz unter extremen Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur -40…+70°C; Starttemperatur -25°C
- Digitale Ausgabe: 16 DQ, Relais 2A
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200, ausgenommen CPU 1211C
- Verfügbar in fehlersicheren Varianten
- Individuelle Anpassung der Konfiguration gemäß den Anforderungen des Benutzers
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch vielseitige Modulwahl
- Zuverlässige Ausgabe digitaler Signale unter extremen Bedingungen
SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ RLY based on 6ES7222-1HH32-0XB0
Die SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ RLY ist eine digitale Ausgabebaugruppe, die flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten einsetzbar ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


