SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 16x24 VDC/0,5 A -25 ... +70 °C based on 6ES7222-1B...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221BH322XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046361
Sonepar Artikelnummer
120943664
Hersteller Artikelnummer
6AG12221BH322XB0
Hersteller Typ
6AG1222-1BH32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12221BH322XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 0.2 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.205 kg
- Basis: 6ES7222-1BH32-0XB0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C, Start-up bei -25°C
- Digitale Ausgabe: 16 DQ, DC 24V
- Transistor-Ausgangsstrom: 0,5A
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 Basic Controller (außer CPU 1211C)
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Flexible Anpassung der Konfiguration an individuelle Anforderungen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten
- Zuverlässige Ausgabe digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse sowie Betauung, Frost und Schadgase durch 100 % Conformal Coating
SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ
Der SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ ist ein digitales Ausgangsmodul mit robustem Schutz, das speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


