Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 16x24 VDC/0,5 A based on 6ES7222-1BH32-0XB0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 16x24 VDC/0,5 A based on 6ES7222-1BH32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221BH324XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618046460

Sonepar Artikelnummer

120943450

Hersteller Artikelnummer

6AG12221BH324XB0

Hersteller Typ

6AG1222-1BH32-4XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12221BH324XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 0.2 ms

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.206 kg

    Siplus S7-1200 SM 1222 16DQ

    Der SIPLUS S7-1200 SM 1222 16DQ basiert auf dem 6ES7222-1BH32-0XB0 mit Conformal Coating und bietet zuverlässige digitale Ausgabe unter extremen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -20…+60°C
    • Digitalausgabe: 16 DQ, DC 24V, Transistor 0,5A
    • Conformal Coating: 100 % geschützt gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
    • Kompakte Konfiguration: anpassbar durch eine Vielzahl von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
    • Fehlersichere Varianten: verfügbar für eine optimierte Anwendung

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität in der Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (außer CPU 1211C)
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Optimierung der Hardwarekosten durch modulare Erweiterung
    • Zuverlässige digitale Signalausgabe unter extremen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie