SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 8x Relais/2 A based on 6ES7222-1HF32-0XB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221HF324XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046453
Sonepar Artikelnummer
120943429
Hersteller Artikelnummer
6AG12221HF324XB0
Hersteller Typ
6AG1222-1HF32-4XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12221HF324XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.186 kg
- Basis: 6ES7222-1HF32-0XB0
- Konformbeschichtung: Ja
- Temperaturbereich: -20…+60°C
- Digitale Ausgänge: 8 DQ
- Relais: 2A
- Einsatz: SIMATIC S7-1200 Basic Controller
- Kombinierbarkeit: Mit einer Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Flexibel anpassbar durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
- Platzsparende Konfiguration im Schaltschrank.
- Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe sowie gegen Betauung, Frost und Schadgase.
- Zuverlässige Ausgabe der digitalen Signale unter extremen Bedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY
Der SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY ist ein digitales Signalmodul, das für die zuverlässige Ausgabe von Signalen unter extremen Umgebungsbedingungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


