SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 8x Relais/2 A T1 RAIL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG22221HF321XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618073121
Sonepar Artikelnummer
120943854
Hersteller Artikelnummer
6AG22221HF321XB0
Hersteller Typ
6AG2222-1HF32-1XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG22221HF321XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.186 kg
- Referenz: 6ES7222-1HF32-0XB0
- Temperaturbereich: -25…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min)
- Digitalausgabe: 8 DQ
- Relaisausgabe: 2A
- Schutz: 100 % Conformal Coating
- Umgebungsbeständigkeit: Widerstandsfähig gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase.
- Individuelle Anpassung der Konfiguration durch eine Vielzahl an digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen.
- Platzersparnis im Schaltschrank und Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Zuverlässige Ausgabe digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ RLY T1 RAIL
Der SIPLUS S7-1200 SM 1222 ist ein flexibles Signalmodul für die SIMATIC S7-1200, das eine digitale Ausgabe von 8 DQ und eine Relaisfunktion bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


