SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 8x Relais/2 A Wechslerkontakt -40 ... +70°C based ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221XF322XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618051334
Sonepar Artikelnummer
120943791
Hersteller Artikelnummer
6AG12221XF322XB0
Hersteller Typ
6AG1222-1XF32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12221XF322XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.355 kg
- Betriebstemperatur: -40…+70°C, Start-up bei -25°C
- Digitalausgabe: SM 1222, 8 DO, Relais Wechslerkontakt
- Kompatibel mit S7-1200 Basic Controller
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- 100% Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Individuelle Anpassung der Konfiguration durch Signalmodule
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten
- Zuverlässige digitale Signalübertragung unter extremen Bedingungen
SIPLUS S7-1200 SM 1232 based on 6ES7222-1XF32-0XB0 mit Conformal Coating
Der SIPLUS S7-1200 SM 1232 bietet eine zuverlässige digitale Ausgabe mit Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen und vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


