Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 8x Relais/2 A Wechslerkontakt based on 6ES7222-1XF...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 8x Relais/2 A Wechslerkontakt based on 6ES7222-1XF...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221XF324XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618052324

Sonepar Artikelnummer

120944015

Hersteller Artikelnummer

6AG12221XF324XB0

Hersteller Typ

6AG1222-1XF32-4XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG12221XF324XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

5 .. 250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10 ms

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.372 kg

    SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ based on 6ES7222-1XF32-0XB0 mit Conformal Coating

    Der SIPLUS S7-1200 SM 1222 ist ein vielseitiges Signalmodul für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller, das eine flexible Anpassung an spezifische Kommunikationsbedürfnisse ermöglicht.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -20…+60°C
    • Digitale Ausgabe: SM 1222, 8DQ
    • Relais Wechslerkontakt
    • 100 % Conformal Coating für erhöhten Umweltschutz
    • Verfügbar in digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
    • Fehlersichere Varianten verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung der SIMATIC S7-1200 Konfiguration möglich
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Optimierung der Hardwarekosten
    • Zuverlässige Ausgabe digitaler Signale unter extremen Umgebungsbedingungen
    • Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie