SIEMENS - SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 8x24 VDC/0,5 A -25 ... +70 °C based on 6ES7222-1BF...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG12221BF322XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618046354
Sonepar Artikelnummer
120943911
Hersteller Artikelnummer
6AG12221BF322XB0
Hersteller Typ
6AG1222-1BF32-2XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG12221BF322XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 0.2 ms
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.180 kg
- Modulnummer: 6ES7222-1BF32-0XB0
- Betriebstemperatur: -40…+70°C, Start-up -25°C
- Digitalausgabe: 8 DQ, DC 24V, Transistor 0,5A
- Conformal Coating: 100 % Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Platzsparend: Individuelle Anpassung dank digitaler und analoger Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Hohe Flexibilität bei der Konfiguration durch verschiedene Signalmodule.
- Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
- Zuverlässige digitale Signalübertragung unter extremen Bedingungen.
- Schutz der digitalen Ausgabebaugruppen gegen Frost, Betauung und Schadgase.
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ
Der SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ ist ein flexibles Signalmodul für den SIMATIC S7-1200 Basic Controller, das eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten bietet und unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeitet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


